Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
G0450.000.558
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
Stahlwille fogantyú 558 510 mm átmérő 20 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
használható a No. 556 keresztfogantyúként
Teljes leírás
Cikkszám
G0450.000.558
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Nem
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
510
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Nem
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
510
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
3/4 hüvelyk
Csúsztatható fogantyú
Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1230
Type
Bar Handle
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
használható a No. 556 keresztfogantyúként
Cikkszámok
Cikkszám
G0450.000.558
EAN
4018754013449
UBB
203122120777
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
15170000