text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille fogantyú 400DR


A markolat végén 1/4" belsõ négyszöggel, DIN 3122/ISO 3315.

Cikkszám G0446.100.400
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 110
Type Drive Handle

Cikkszámok

Cikkszám G0446.100.400
EAN 4018754157228
UBB 500503926825
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 11050011
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.