Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Különféle kulcsok
Csillagkulcsok
G0280
G0280.019.022
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
Stahlwille félhold alakú offset gyűrűkulcs 27 19 x 22 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
ISO 3318, Chrome-Alloy-acél, krómozott kivitel.
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
225
Kulcsméret nagy (mm)
22
Kis kulcsméret (mm)
19
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
225
Kulcsméret nagy (mm)
22
Kis kulcsméret (mm)
19
Egykulcsos modell
Nem
Félhold modell
Igen
Márka
Stahlwille
Type
27 19 X 22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0280.019.022
EAN
4018754022090
UBB
203120173364
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41091922
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést