text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 560/13IMP 3/4


Cikkszám G0540.056.013
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1290
Type Impact Extension

Cikkszámok

Cikkszám G0540.056.013
EAN 4018754017348
UBB 203122321581
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 35010003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.