text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 434-es hosszabbítás


Položka č. G0462.000.434
Hosszúság (mm) 194
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Ambalat la 1

technické údaje

Hosszúság (mm) 194
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 108
Type Flexible Socket Extension

Čísla materiálu

Položka č. G0462.000.434
EAN 4018754012664
UBB 203122102619
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 12040000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.