text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Elektronikus műhelytesztelő SENSOTORK® Mérés r.8-400N-m Belső négyzet 3/4”


Elektronikus nyomatékmérő nyomatékkulcsokhoz, amely a következőkből áll: jelátalakító (szabadalom)tartójelző egység (bejegyzett minta)állvány a jelzőegységhez (1. 5 m-es kábellel)spirálkábelhálózati adapter (110 V-230 V cserélhető aljzatadapterekkel) vagy közvetlen csatlakoztatás 12 V-os autós tápegységhez lehetségesnégyszögletes meghajtóadapter (7707-2

Cikkszám G0690.770.022
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 3/8 hüvelyk
Maximális nyomaték (Nm) 400
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 3/8 hüvelyk
Maximális nyomaték (Nm) 400
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 10600
Type Torque Tester

Leírás

Elektronikus nyomatékmérő nyomatékkulcsokhoz, amely a következőkből áll: jelátalakító (szabadalom)tartójelző egység (bejegyzett minta)állvány a jelzőegységhez (1. 5 m-es kábellel)spirálkábelhálózati adapter (110 V-230 V cserélhető aljzatadapterekkel) vagy közvetlen csatlakoztatás 12 V-os autós tápegységhez lehetségesnégyszögletes meghajtóadapter (7707-2W, 7707-2-1W, 7707-2-2-2W, 7707-3W)készlet a készülék munkapadhoz vagy falhoz történő rögzítéséhez vízszintes vagy függőleges vizsgálati helyzetbenaz óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú használathozmértékegységek: A könnyen cserélhető jelátalakítók QuickRelease biztonsági zárral rögzíthetők a tartóhoz alacsony oldalirányú erők az alacsony profilú jelátalakítóknak köszönhetőena jelátalakító automatikus felismerése rugalmas és felhasználóbarát, mivel a készülék vízszintesen vagy függőlegesen használható, és a kijelzőegység számos pozícióban elhelyezhetőkiegészítő állvány 1,5 m kábellel a kijelzőegység rögzítéséhez a vizuális ellenőrzés megkönnyítésére hosszabb nyomatékkulcsok használatakor különösen széles mérési tartomány kb. a névleges érték 2 %-ától a 100 %-áiga 7759-4 számú szoftver, beleértve az USB hubot és a jack kábelt , lehetővé teszi a leolvasott értékek átvitelét a PC-re dokumentálás céljából (nincs szükség külön tápegységre, az áramellátás a PC-ről történik)miközben az egyes mérőátalakítók újrakalibrálása folyamatban van, maga a nyomatékmérő a helyszínen marad a további használathoz széles alkalmazási tartományban (-20°C-tól +60°C-ig)megfelel a DIN 51309, 2. osztály és a DKD-R 10-8 szabványnak, tanúsítványokkal együtt,stabil műanyag dobozban szállítva. QuickRelease A QuickRelease biztonsági zárnak köszönhetően a jeladók gyors cseréje és szilárd rögzítése. Cserélhető négyszögletes meghajtó adapterek: Egy sor cserélhető négyszögletes meghajtóadapter kényelmesen tárolható a szerelőblokkban a különböző meghajtóméretekhez.

Cikkszámok

Cikkszám G0690.770.022
EAN 4018754181179
UBB 500504179929
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96521084
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.