text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcskészlet 20/8 8 részből álló, 6-22 mm széles síkszélességű gyűrűskulcsok


Metrikus, különböző kulcsméretekkel rendelkező kulcsok roll-up táskában. Gyűrű oldala mélyen kurblizott, támaszszög 75°Biztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenNem csúszásmentes, bőrbarát felületKiemelkedően rugalmas, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesít

Cikkszám G0261.001.780
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 8
Szerszámok száma összesen 8
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
Type 20/8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 8
Szerszámok száma összesen 8
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
Type 20/8

Leírás

Metrikus, különböző kulcsméretekkel rendelkező kulcsok roll-up táskában. Gyűrű oldala mélyen kurblizott, támaszszög 75°Biztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenNem csúszásmentes, bőrbarát felületKiemelkedően rugalmas, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű, krómötvözött acél, krómozottKemény feltekerhető tok poliészterből készült kampós és hurkos rögzítővelHálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett.

Cikkszámok

Cikkszám G0261.001.780
EAN 4018754080977
UBB 203120177324
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 96410405
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.