text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla végű gyűrűskulcskészlet 21/7 21/7 21/7


Csavarkulcsok metrikus, egyenlőtlen kulcsméretekkelEgyenes kivitelBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenNon-slip, bőrbarát felületKiemelkedően rugalmas, rendkívül tartósKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű, krómötvözött acél, krómozottKartonpapír csomagolásban.

Cikkszám G0266.001.770
Gyűrűs csavarkulcsok száma 7
Szerszámok száma összesen 7
Kulcsszélesség (mm) 8 - 22
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 388
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gyűrűs csavarkulcsok száma 7
Szerszámok száma összesen 7
Kulcsszélesség (mm) 8 - 22
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 388
Type Wrench Set

Leírás

Csavarkulcsok metrikus, egyenlőtlen kulcsméretekkelEgyenes kivitelBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenNon-slip, bőrbarát felületKiemelkedően rugalmas, rendkívül tartósKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű, krómötvözött acél, krómozottKartonpapír csomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám G0266.001.770
EAN 4018754081011
UBB 203120256516
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 96410503
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.