text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla végű gyűrűskulcskészlet 21/10 21/10 21/10


Metrikus, egyenlőtlen kulcsméretekkel rendelkező csavarkulcsokegyenes kivitelBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenNem csúszásmentes, bőrbarát felületExtrémen rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű minőség, krómötvözött acél, krómozottKarto

Cikkszám G0266.001.780
Gyűrűs csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Kulcsszélesség (mm) 6 - 32
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 900
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gyűrűs csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Kulcsszélesség (mm) 6 - 32
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 900
Type Wrench Set

Leírás

Metrikus, egyenlőtlen kulcsméretekkel rendelkező csavarkulcsokegyenes kivitelBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenNem csúszásmentes, bőrbarát felületExtrémen rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű minőség, krómötvözött acél, krómozottKartonpapír csomagolásbanKartonpapír csomagolásban

Cikkszámok

Cikkszám G0266.001.780
EAN 4018754081004
UBB 203120256771
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 96410501
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.