text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla végű gyűrűskulcskészlet 20A/10 20A/10


Csillagászati méretű, egyenlőtlen szélességű csavarkulcsokMélyen elforgatott gyűrűs oldalak, 75°-os támaszszögBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenNen csúszásmentes, bőrbarát felületNagyon rugalmas, kivételesen tartósKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű, krómötvözött

Cikkszám G0261.001.800
Gyűrűs csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2070
Type Wrench Set
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gyűrűs csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2070
Type Wrench Set

Leírás

Csillagászati méretű, egyenlőtlen szélességű csavarkulcsokMélyen elforgatott gyűrűs oldalak, 75°-os támaszszögBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenNen csúszásmentes, bőrbarát felületNagyon rugalmas, kivételesen tartósKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű, krómötvözött acél, krómozottKartonpapír csomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám G0261.001.800
EAN 4018754081165
UBB 203120263868
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 96414405
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.