text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220SP 7 x 9mm


extra hosszúSpline-Drive profillal15°-os szögbenMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 184
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 184
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 7
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 23
Type Ring Spanner

Leírás

extra hosszúSpline-Drive profillal15°-os szögbenMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0264.007.009
EAN 4018754133499
UBB 500501470032
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41160709

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.