text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220SP 26 x 30mm


extra hosszú, 15°-os Spline-meghajtású profillal, szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 410
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 30
Kis kulcsméret (mm) 26
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 410
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 30
Kis kulcsméret (mm) 26
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Type 220A SP 26 X 30

Leírás

extra hosszú, 15°-os Spline-meghajtású profillal, szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0264.026.030
EAN 4018754133550
UBB 500501470867
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41162630

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.