text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220A 5/8 x 3/4


extra hosszú15°-os szögben döntöttSAE AS 954-E (vizsgálati terhelések)HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 362
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 362
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Type 220A 5/8 X 3/4

Leírás

extra hosszú15°-os szögben döntöttSAE AS 954-E (vizsgálati terhelések)HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0263.158.191
EAN 4018754156818
UBB 500500092860
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41433640

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.