text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220 12 x 14mm


Rendkívül hosszú, 15°-ban hajlított változat, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek) (amerikai méretek), HPQ®-minõségi-acél, krómozott kivitel.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 287
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 287
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Type 220 12 X 14

Cikkszámok

Cikkszám G0263.012.014
EAN 4018754140381
UBB 500501046162
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41031214

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.