text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla végű gyűrűskulcs 20 10 x 13 mm 220 mm mélységű offset


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 220
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 220
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 127
Type Ring Wrench

Leírás

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0260.010.013
EAN 4018754020843
UBB 203120203484
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41041013

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.