text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugaszolóaljzat 46 10 mm


Hosszított változat, metrikus méretek: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikai méretek: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ®-minõségi-acél, krómozott kivitel.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 20
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Type 46 10

Cikkszámok

Cikkszám G0333.100.001
EAN 4018754002160
UBB 203122336282
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02020010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.