text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 56 3/4 hüvelykes hatszögletű, lapok közötti szélesség 24 mm hosszúság 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive és HPQ® nagyteljesítményű acél 36 mm-ig, krómozott ,bevonatú

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 40
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 400
Model 56 24
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive és HPQ® nagyteljesítményű acél 36 mm-ig, krómozott ,bevonatú

Cikkszámok

Cikkszám G0402.240.001
EAN 4018754008933
UBB 203122382393
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05020024

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.