text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 54 1/2 hüvelykes hatszögletű dugókulcs szélessége a lapok között 6 mm hosszúság 60 mm


Hatszögletű csavarokhozKrómozott ötvözött acél, krómozottDIN 7422

Cikkszám
Hosszúság (mm) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 6
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 6
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 70
Type Inhex Bit Socket

Leírás

Hatszögletű csavarokhozKrómozott ötvözött acél, krómozottDIN 7422

Cikkszámok

Cikkszám G0380.060.001
EAN 4018754006250
UBB 203122112774
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03050006

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.