text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 52 1/2 hüvelyk hatszög szélesség a lapok között 16 mm hosszúság 38 mm


Az AS-Drive-val a csavar/anyát a csavar/anyák oldalát fogja meg, nem pedig az éleketNéhány foglalat használhatatlan, mert falvastagságuk lehetetlenné teszi a munkát szűk helyeken. A STAHLWILLE foglalatok extra vékonyak és mégis rendkívül tartósak!

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 13.5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 63
Model 52 16
Type Socket

Leírás

Az AS-Drive-val a csavar/anyát a csavar/anyák oldalát fogja meg, nem pedig az éleketNéhány foglalat használhatatlan, mert falvastagságuk lehetetlenné teszi a munkát szűk helyeken. A STAHLWILLE foglalatok extra vékonyak és mégis rendkívül tartósak!

Cikkszámok

Cikkszám G0366.160.001
EAN 4018754005888
UBB 203122110950
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03030016

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.