text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 50IMP 13 mm


1/2” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőhajtókhozChrome Alloy Steel, páncélozott acél, lőfém kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 87
Model 50 IMP 13
Type Impact Socket

Leírás

1/2” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőhajtókhozChrome Alloy Steel, páncélozott acél, lőfém kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0510.130.001
EAN 4018754014989
UBB 203122094535
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23010013

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.