Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0379.111.001
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
Stahlwille dugókulcs 50aSP 7/16
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMélyen fúrtMS-33787HPQ® nehézacél, pisztolyfém kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
G0379.111.001
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
11
Kulcsszélesség (hüvelyk)
7/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
83
Model
50APL SP 14 = 7/16
Type
Spline-Drive Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMélyen fúrtMS-33787HPQ® nehézacél, pisztolyfém kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
G0379.111.001
EAN
4018754141524
UBB
500501052582
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
03013028