text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 402aSP 10 Spline 5/16


Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszám G0306.000.010
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 7.93
Hosszúság (mm) 38
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 7.93
Hosszúság (mm) 38
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 18
Type Uniflex Socket

Leírás

Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0306.000.010
EAN 4018754170883
UBB 500504904292
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01542020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.