text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 402aK 3/8


Extra rövid változatHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 9.52
Hosszúság (mm) 34
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 9.52
Hosszúság (mm) 34
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 98
Árucikk kód 8204200000
Type Uniflex Socket

Leírás

Extra rövid változatHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0308.096.101
EAN 4018754150243
UBB 500500111348
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01541024

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.