text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskészlet Belt C Impaktor, 9 részes, unbestückt Belt C 9


Belt C Impaktor (textilöv), 9 hely, terheletlen, 71 x 210 mm 1x Belt C (textilöv), 6 hely, terheletlen: 71 x 210 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalagok 30: 30 x 200 mmRobusztus textilszíj a Wera tipikus kialakításában akár 9 Impaktor foglalat (½",) számára kompakt helyen. A sima Twist to Unlock mechanizmus biztosítja a biztonságos illeszkedést és az aljzat

Cikkszám 7D262455
Csomagolás Bag
Hosszúság (mm) 212
Anyag Egyéb
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Hosszúság (mm) 212
Anyag Egyéb
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 0
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Zsebek száma 9
Kalapáttartóval Nem
Márka Wera
Type Socket Rail Belt

Leírás

Belt C Impaktor (textilöv), 9 hely, terheletlen, 71 x 210 mm 1x Belt C (textilöv), 6 hely, terheletlen: 71 x 210 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalagok 30: 30 x 200 mmRobusztus textilszíj a Wera tipikus kialakításában akár 9 Impaktor foglalat (½",) számára kompakt helyen. A sima Twist to Unlock mechanizmus biztosítja a biztonságos illeszkedést és az aljzatok egyszerű eltávolítását. Kapcsos kampókkal az övhurokhoz vagy táskákhoz való rögzítéshez. Gyapjú hátlap és kampós és hurkos rögzítő csíkok a könnyű rögzítéshez pl. falhoz, polchoz, műhelykocsihoz és a Wera 2go szerszámszállító rendszerhez.

Cikkszámok

Cikkszám 7D262455
EAN 4013288211484
UBB 500713651700
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003893001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.