text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dinging kalapács Hickory nyél 300mm 516g


Cikkszám G1200.010.775
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 516
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 493
Type 10775 AUSBEUL- UND SCHLICHTHAMMER

Cikkszámok

Cikkszám G1200.010.775
EAN 4018754041107
UBB 203114000201
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 70130002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.