text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Csavarhúzó 4676VDE-T15


Csökkentett pengeátmérő: alacsonyan fekvő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekbenkapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével egy síkban van: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is A gördülési védelem me

Cikkszám 8K550329
Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 215
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 215
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Furattal Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Krómozott
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Type Torx Screwdriver

Leírás

Csökkentett pengeátmérő: alacsonyan fekvő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekbenkapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével egy síkban van: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is A gördülési védelem megakadályozza a munkahelyről való nem kívánt elgurulást belső TORX® csavarokhozChrome-Alloy-Steelblade burnishedVDE szigetelve 1000 V-igDIN EN 60900Szigetelve IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 8K550329
EAN 4018754338184
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 46763015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.