text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Csavarhúzó 4671VDE-2


Csökkentett pengeátmérő: alacsonyan elhelyezkedő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekben. kapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével egy szintben: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is Gördülésvédelem

Cikkszám 5N826103
Pengehossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 2
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 215
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Stahlwille
Type VDE Phillips/Supradriv Screwdriver

Leírás

Csökkentett pengeátmérő: alacsonyan elhelyezkedő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekben. kapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével egy szintben: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is Gördülésvédelem megakadályozza a munkahelyről való nem kívánt elgurulástPOZIDRIV®/SUPADRIV®Chrome Alloy SteelBurnished bladeVDE szigetelve 1000 V-igDIN EN 60900Szigetelve az IEC 900 szerint - AC/1000 V AC/1000 V szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 5N826103
EAN 4018754338160
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 46713002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.