text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Csavarhúzó 4666VDE-2


Csökkentett pengeátmérő: alacsonyan elhelyezkedő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekben. kapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével egy szintben: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is A letörésvédele

Cikkszám 9Z157543
Pengehossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 2
Tömeg 105
Teljes hossz (mm) 215
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Stahlwille
Type Phillips Screwdriver

Leírás

Csökkentett pengeátmérő: alacsonyan elhelyezkedő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekben. kapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével egy szintben: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is A letörésvédelem megakadályozza a nem kívánt elgurulást a munkahelyrőlPHILLIPS®Chrome-Alloy-SteelBurnished bladeVDE szigetelve 1000 V-igDIN EN 60900Szigetelve az IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 9Z157543
EAN 4018754338146
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 46663002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.