text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Csavarhúzó 4666VDE-1


Csökkentett pengeátmérő: alacsonyan fekvő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekben. kapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével egy szintben: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is A letörésvédelem megak

Cikkszám 0S361286
Pengehossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 1
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 185
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Stahlwille
Type Phillips Screwdriver

Leírás

Csökkentett pengeátmérő: alacsonyan fekvő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekben. kapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével egy szintben: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is A letörésvédelem megakadályozza a munkahelyről való nem kívánt elgurulástPHILLIPS®Chrome-Alloy-SteelBurnished bladeVDE szigetelés 1000 V-igDIN EN 60900szigetelés IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 0S361286
EAN 4018754338139
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 46663001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.