text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Csavarhúzó 4661VDE-6


csökkentett pengeátmérő: alacsonyan fekvő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekbenkapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével egy szintben van: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is A gördülésvédelem me

Objednací číslo 0H820939
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Méret 6
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 265
Baleno po 1

Specifikace

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Méret 6
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 265
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.5
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Krómozott
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Popis

csökkentett pengeátmérő: alacsonyan fekvő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekbenkapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével egy szintben van: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is A gördülésvédelem megakadályozza a nem kívánt elgördülést a munkahelyről a hornyos csavarokhozChrome-Alloy-Steelblade burnishedVDE szigetelés 1000 V-igDIN EN 60900szigetelés IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V szerint AC/1000 V szerint

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H820939
EAN 4018754338122
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 46613065
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.