text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Tournevis 4661VDE-5


diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des vis ou des raccords de faible hauteur, par exemple dans les armoires de distribution dans les armoires de distribution affleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal même dans les espaces de montage les plus étroits protecti

Article number 8M368746
Modèle Droit
Isolé Oui
Taille 5
Poids 55
Longueur totale (mm) 240
Packed per 1

Specifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Taille 5
Poids 55
Longueur totale (mm) 240
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Description

diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des vis ou des raccords de faible hauteur, par exemple dans les armoires de distribution dans les armoires de distribution affleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal même dans les espaces de montage les plus étroits protection contre le roulement empêchant tout déplacement indésirable hors du lieu de travail pour les vis à fenteChrome-Alliage-Acier lame brunieVDE isolée jusqu'à 1000 VDIN EN 60900 isolée selon IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Article numbers

Article number 8M368746
EAN 4018754338115
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  46613055
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.