text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-8X9 10750N-8 x 9


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozott

Cikkszám 1F317494
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 110
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Nagy fejszélesség (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 110
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Nagy fejszélesség (mm) 13
Kulcsmélység nagy (mm) 15
Márka Stahlwille
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozott

Cikkszámok

Cikkszám 1F317494
EAN 4018754254910
UBB 500636248816
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43330809
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.