text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-46X50 10750N-46 x 50


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 3O722214
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 245
Kulcsméret nagy (mm) 50
Kis kulcsméret (mm) 46
Nagy fejszélesség (mm) 62
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 245
Kulcsméret nagy (mm) 50
Kis kulcsméret (mm) 46
Nagy fejszélesség (mm) 62
Kulcsmélység nagy (mm) 68
Márka Stahlwille
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 3O722214
EAN 4018754255061
UBB 500636251851
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43334650
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.