text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-41X46 10750N-41 x 46


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 4N669281
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 245
Kulcsméret nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (mm) 41
Fej szélessége kicsi (mm) 56
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 245
Kulcsméret nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (mm) 41
Fej szélessége kicsi (mm) 56
Nagy fejszélesség (mm) 62
Márka Stahlwille
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 4N669281
EAN 4018754255054
UBB 500636251695
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43334146
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.