text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-36X41 10750N-36 x 41


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 0R938120
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 225
Kulcsméret nagy (mm) 41
Kis kulcsméret (mm) 36
Fej szélessége kicsi (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 225
Kulcsméret nagy (mm) 41
Kis kulcsméret (mm) 36
Fej szélessége kicsi (mm) 50
Nagy fejszélesség (mm) 56
Márka Stahlwille
Type 10750 36 x 41 Rohrsteckschlüssel

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 0R938120
EAN 4018754255047
UBB 500636251448
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43333641
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.