text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-32X36 10750N-32 x 36


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 8M273311
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 225
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 32
Fej szélessége kicsi (mm) 45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 225
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 32
Fej szélessége kicsi (mm) 45
Nagy fejszélesség (mm) 50
Márka Stahlwille
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 8M273311
EAN 4018754255030
UBB 500636251281
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43333236
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.