text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-30X32 10750N-30 x 32


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 8M365370
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 205
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 30
Nagy fejszélesség (mm) 42
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 205
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 30
Nagy fejszélesség (mm) 42
Kulcsmélység nagy (mm) 45
Márka Stahlwille
Type 10750 30 x 32 Rohrsteckschlüssel

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 8M365370
EAN 4018754255023
UBB 500636251026
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43333032
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.