text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-21X23 10750N-21 x 23


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 9U698920
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 170
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Fej szélessége kicsi (mm) 30.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 170
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Fej szélessége kicsi (mm) 30.5
Nagy fejszélesség (mm) 33
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82041100
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 9U698920
EAN 4018754254996
UBB 500636250457
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43332123
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.