text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-20X22 10750N-20 x 22


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 0G784682
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 170
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 20
Nagy fejszélesség (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 170
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 20
Nagy fejszélesség (mm) 30
Kulcsmélység nagy (mm) 32
Márka Stahlwille
Type 10750 20 x 22 Rohrsteckschlüssel

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 0G784682
EAN 4018754254989
UBB 500636250291
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43332022
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.