text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-18X19 10750N-18 x 19

Nincs készleten

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 6G761208
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Nagy fejszélesség (mm) 28
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Nagy fejszélesség (mm) 28
Kulcsmélység nagy (mm) 29
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82041100
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 6G761208
EAN 4018754254972
UBB 500636250036
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43331819
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.