Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
G0453
G0453.000.556
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
Stahlwille csúszó gallér 556 3/4 hüvelyk furatátmérő 20 mm, az 558-as fogantyúhoz megfelelő, 20 mm-es lyukkal
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
az 558. sz. rúdfogantyúval kombinálva T-markolatként is használható
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
61.5
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
20
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
61.5
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
20
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán
Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
19.05
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
320
Type
Sliding Head
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
az 558. sz. rúdfogantyúval kombinálva T-markolatként is használható
Cikkszámok
Cikkszám
G0453.000.556
EAN
4018754013418
UBB
203122384860
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
15070000
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést