text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó T 30 Hex C 6,3 L.25mm


Položka č. G0561.001.419
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Ambalat la 1

technické údaje

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 6
Árucikk kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Položka č. G0561.001.419
EAN 4018754011308
UBB 203122418783
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 08130030
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.