text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Autó áramkör tesztelő L.120mm


6-12 voltos és 24 voltos autóvillamossághoz, hegyes szondával, fedeles sapkával, csatlakozóvezeték alligátorcsipesszel.

Cikkszám G0905.012.905
Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (mm) 120
Feszültségjelzés Egyéb
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (mm) 120
Feszültségjelzés Egyéb
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Nem
Mérési pont megvilágítása Nem
Feszültség mérési tartomány (V) 6 - 24
A mező forgásirányának jelzése Nem
Kapcsolható terhelés Nem
A vizsgálat típusa 1 pólusú
Használható csapadék esetén Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 73
Árucikk kód 90303370
Type Car Circuit Tester

Leírás

6-12 voltos és 24 voltos autóvillamossághoz, hegyes szondával, fedeles sapkával, csatlakozóvezeték alligátorcsipesszel.

Cikkszámok

Cikkszám G0905.012.905
EAN 4018754048953
UBB 203124931981
UNSPSC 41113676
Gyártó cikksz 77380001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.