text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.25mm GR1/4A


Artikelnummer G0581.000.063
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Torq-set
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Méret bit (mm) 0.25
Csavarozási rendszer Torq-set
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Type Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer G0581.000.063
EAN 4018754011728
UBB 203124927609
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08260016
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.