text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit racsnis betétes szerszám Hex 5/16” szerszámtartók9 x 12


megfordítható belső hatszöggel, 1/4„ vagy 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 vagy D8, 1/4„ vagy 5/16” külső hatszög C 6.3 (4. méret: 22 fog, 5. méret: 30 fog) belső hatlapú meghajtás, gallérral ellátott rugószárral A bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek és ugyanolyan könnyen eltávolíthatók, még a széles hornyú hatlapú bitek is (E típus, DIN

Cikkszám G0670.725.051
Kialakítás Racsnis szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 127
Type Bit Ratchet
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Racsnis szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 127
Type Bit Ratchet

Leírás

megfordítható belső hatszöggel, 1/4„ vagy 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 vagy D8, 1/4„ vagy 5/16” külső hatszög C 6.3 (4. méret: 22 fog, 5. méret: 30 fog) belső hatlapú meghajtás, gallérral ellátott rugószárral A bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek és ugyanolyan könnyen eltávolíthatók, még a széles hornyú hatlapú bitek is (E típus, DIN 3126/ISO 1173).

Cikkszámok

Cikkszám G0670.725.051
EAN 4018754154715
UBB 500500098982
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58255005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.