text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bit csavarhúzó TRI-WING® Hex C 6,3 L.25mm


Cikkszám G0580.000.002
Csavarozási rendszer Tri-wing
Méret 2
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Tri-wing
Méret 2
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód 8207903000
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0580.000.002
EAN 4018754011599
UBB 203124926957
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08250002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.