Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0561.001.435
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
Stahlwille Bit csavarhúzó T 55 Hex C 8 L.35mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0561.001.435
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
35
Méret (TX)
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
35
Méret (TX)
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.313
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
20
Árucikk kód
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0561.001.435
EAN
4018754194186
UBB
500574811732
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08140055