Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0589.001.296
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
Stahlwille Bit csavarhúzó T 40 hex E 6,3 L.70mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0589.001.296
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
70
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
70
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
18
Type
Torx Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0589.001.296
EAN
4018754012039
UBB
203122417793
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08340040