text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bit csavarhúzó T 40 Hex C 6,3 L.26mm


belső TORX® -csavarokhoz (TORX® Tamper Resistant)

Cikkszám G0562.001.446
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 26
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 26
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 6
Árucikk kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

belső TORX® -csavarokhoz (TORX® Tamper Resistant)

Cikkszámok

Cikkszám G0562.001.446
EAN 4018754011469
UBB 203122417041
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08160040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.