text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bit csavarhúzó T 40 Hex C 6,3 L.25mm


Belsõ TORX®-csavarokhoz.

Cikkszám G0561.001.420
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0561.001.420
EAN 4018754011315
UBB 203122418866
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08130040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.